pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5068134001 CGP-TEC-51/26-2 ROSSO GUAINA IMP. COMM.L - 5068134001

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5068134001 CGP-TEC-51/26-2 ROSSO GUAINA IMP. COMM.L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 51 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 26 mm

  • Colore - Rosso

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

8032853657393

Codice prodotto

RYT5068134001

Cod. produttore

5068134001

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

51 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

26 mm

Colore:

Rosso

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.15 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 51,0 mm. Ø postrestringimento= 26,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,14 mm. Lunghezza= 30 m. Colore rosso.