pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5068004001 CGP-TEC-38/19-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM. - 5068004001

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5068004001 CGP-TEC-38/19-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 38 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

8032853657362

Codice prodotto

RYT5068004001

Cod. produttore

5068004001

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

38 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

19 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

60 m

Senza alogeni:

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

61.57...64.06 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 38,0 mm. Ø postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,02 mm. Lunghezza= 60 m. Colore bianco.