pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5038814824 LST-TEC-GV-4.8/2.4 (MT 10 PER CONF.) - 5038814824

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5038814824 LST-TEC-GV-4.8/2.4 (MT 10 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860791

Codice prodotto

RYT5038814824

Cod. produttore

5038814824

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

4.99...5.19 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 4,8 mm. Ø postrestringimento= 2,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,55 mm. Lunghezza= 10 m. Colore gialloverde.