pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5038814001 DCP-TEC-10/5-45 GUAINA CAVI MESSA A TER - 5038814001

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5038814001 DCP-TEC-10/5-45 GUAINA CAVI MESSA A TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 10 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 5 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 150 M

EAN

8032853657607

Codice prodotto

RYT5038814001

Cod. produttore

5038814001

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

10 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

5 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

75 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.64 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

11.12...11.57 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Per cavi di messa a terra Ø prerestringimento= 10,0 mm. Ø postrestringimento= 5,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,64 mm. Lunghezza= 15 m. Colore gialloverde.