pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5038606049 LST-TEC-GV- 6/3 (MT 5 PER CONF.) - 5038606049

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5038606049 LST-TEC-GV- 6/3 (MT 5 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860807

Codice prodotto

RYT5038606049

Cod. produttore

5038606049

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

6 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.58 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

6.39...6.65 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 6 mm. Ø postrestringimento= 3 mm. Spessore postrestringimento= 0,58 mm. Lunghezza= 5 m. Colore gialloverde.

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL