pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5038186026 LST-TEC-GV-26/13 (MT 2,5 PER CONF.) - 5038186026

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5038186026 LST-TEC-GV-26/13 (MT 2,5 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 26 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 16 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860845

Codice prodotto

RYT5038186026

Cod. produttore

5038186026

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

26 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

16 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

2.5 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.89 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

46.27...48.14 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 26 mm. Ø postrestringimento= 16 mm. Spessore postrestringimento= 0,89 mm. Lunghezza= 2,5 m. Colore gialloverde.