pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5038184001 DCP-TEC-26/13-45 GUAINA CAVI MESSA A TE - 5038184001

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5038184001 DCP-TEC-26/13-45 GUAINA CAVI MESSA A TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 26 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 13 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

8032853657621

Codice prodotto

RYT5038184001

Cod. produttore

5038184001

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

26 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

13 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.89 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

38.06...39.6 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Per cavi di messa a terra Ø prerestringimento= 26,0 mm. Ø postrestringimento= 13,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,89 mm. Lunghezza= 15 m. Colore gialloverde.