pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5038114002 DCP-TEC-12/6-45 GUAINA CAVI MESSA A TER - 5038114002

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5038114002 DCP-TEC-12/6-45 GUAINA CAVI MESSA A TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 75 M

EAN

8032853657591

Codice prodotto

RYT5038114002

Cod. produttore

5038114002

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

12 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

6 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

75 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.64 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

13.09...13.62 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Per cavi di messa a terra Ø prerestringimento= 12,0 mm. Ø postrestringimento= 6,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,64 mm. Lunghezza= 15 m. Colore gialloverde.