pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT498559-000 MTR-95/29-1000/172 GUAINA TERMO MEDIO SP - 498559-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT498559-000 MTR-95/29-1000/172 GUAINA TERMO MEDIO SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 95 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853659632

Codice prodotto

RYT498559-000

Cod. produttore

498559-000

Produttore

RYT

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

95 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

29 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Sezione nominale:

206.22...214.56 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Lunghezza:

1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

Stampabile:

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 95 mm. Ø postrestringimento= 29 mm. Spessore postrestringimento= 0,7 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .