pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT488809-000 MTR-10/3-1000-172 GUAINA TERMO MEDIO SPE - 488809-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT488809-000 MTR-10/3-1000-172 GUAINA TERMO MEDIO SPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 10 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658659

Codice prodotto

RYT488809-000

Cod. produttore

488809-000

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

10 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

9.6...9.9 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 10 mm. Ø postrestringimento= 3 mm. Spessore postrestringimento= 0,3 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .