RAYTECH SRL - RYT482806-BAR RGPO-B 4.8/2.4-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1,2 - 482806-BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 38 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8032853653685
Codice prodotto
RYT482806-BAR
Cod. produttore
482806-BAR
Produttore
RYT
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
38 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
19 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Lunghezza:
1.2 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
sì
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
no