pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT482401-BAR RGPO-B 4.8/2.4-X TRASP GUAINA(BARRE MT 1 - 482401-BAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT482401-BAR RGPO-B 4.8/2.4-X TRASP GUAINA(BARRE MT 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 38 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm

  • Colore - Neutro

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032853653715

Codice prodotto

RYT482401-BAR

Cod. produttore

482401-BAR

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

38 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

19 mm

Colore:

Neutro

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. ? prerestringimento= 4,8 mm. ? postrestringimento= 2,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore trasparente.