pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT430277-000 RAY-CSM-160/50-1000/172 GUAINA - 430277-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT430277-000 RAY-CSM-160/50-1000/172 GUAINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 160 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 50 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete spessa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001579718

Codice prodotto

RYT430277-000

Cod. produttore

430277-000

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

160 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

50 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

Altro

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

4.3 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a forte spessore. Restringimento 4:1, Lunghezza: 1 m. Colore nero. Halogen Free .