pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT3876656003 LST-TEC- 4.8-0 NERO (MT 9 PER CONF.) - 3876656003

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT3876656003 LST-TEC- 4.8-0 NERO (MT 9 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853653548

Codice prodotto

RYT3876656003

Cod. produttore

3876656003

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

9 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

4.99...5.19 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 4,8 mm. Ø postrestringimento= 2,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 9 m. Colore nero.

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL