RAYTECH SRL - RYT381906-BAR RGPO-B 38/19-6 BLU GUAINA BARRE MT 1,2 - 381906-BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 38 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm
Colore - Blu
Tipologia - A parete sottile
Confezione
10 PZ
EAN
8032853656679
Codice prodotto
RYT381906-BAR
Cod. produttore
381906-BAR
Produttore
RYT
Diametro interno prima della retrazione:
38 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
19 mm
Colore:
Blu
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Temperatura d'esercizio:
4...6 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
sì