pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT381902-BAR RGPO-B 38/19-2 ROSSO GUAINA MT 1,2 - 381902-BAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT381902-BAR RGPO-B 38/19-2 ROSSO GUAINA MT 1,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 38 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm

  • Colore - Rosso

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8032853656662

Codice prodotto

RYT381902-BAR

Cod. produttore

381902-BAR

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

38 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

19 mm

Colore:

Rosso

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

4...6 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. ? prerestringimento= 38,0 mm. ? postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,02 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore rosso.