pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT323497-000 MTR-180/60-1000/172 GUAINA TERMO MED. SP - 323497-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT323497-000 MTR-180/60-1000/172 GUAINA TERMO MED. SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 180 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 60 mm

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040862627

Codice prodotto

RYT323497-000

Cod. produttore

323497-000

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

180 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

60 mm

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Lunghezza:

1 m

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

3.2 mm

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 180 mm. Ø postrestringimento= 60 mm. Spessore postrestringimento= 0,7 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .