pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT321606-BAR RGPO-B 3.2/1.6-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1,2 - 321606-BAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT321606-BAR RGPO-B 3.2/1.6-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032853653678

Codice prodotto

RYT321606-BAR

Cod. produttore

321606-BAR

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

3.2 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.6 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

4...6 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. ? prerestringimento= 3,2 mm. ? postrestringimento= 1,6 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore blu.