RAYTECH SRL - RYT321600-BAR RGPO-B 3.2/1.6-0 NERO GUAINA (BARRE MT 1 - 321600-BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8032853653593
Codice prodotto
RYT321600-BAR
Cod. produttore
321600-BAR
Produttore
RYT
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Temperatura d'esercizio:
4...6 °C
Sezione nominale:
61.57...64.06 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
sì