pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT301098-006 RAPID JOINT L25 GIUNTO IN GEL - 301098-006

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT301098-006 RAPID JOINT L25 GIUNTO IN GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Sezione nominale del conduttore - 4...35 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853650929

Codice prodotto

RYT301098-006

Cod. produttore

301098-006

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Sezione nominale del conduttore:

4...35 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 210x65. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x4-35 Diametro min.-max. cavi (mm): max 31

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL