pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT301095-006 CLIK 1025-FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - 301095-006

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT301095-006 CLIK 1025-FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 1

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8032853652688

Codice prodotto

RYT301095-006

Cod. produttore

301095-006

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Sezione nominale del conduttore:

1.5...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

1

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Giunto piatto preriempito con gel. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo.