RAYTECH SRL - RYT261345-BAR RDCT-B 26/13 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M - 261345-BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 26 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 13 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8032853657706
Codice prodotto
RYT261345-BAR
Cod. produttore
261345-BAR
Produttore
RYT
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
26 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
13 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
38.06...39.6 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.89 mm
Lunghezza:
1.2 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Verde-giallo
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no


