pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT254120-BAR RGPO-B 25.4/12.7-0 NERO GUAINA(BARRE MT - 254120-BAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT254120-BAR RGPO-B 25.4/12.7-0 NERO GUAINA(BARRE MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8032853656617

Codice prodotto

RYT254120-BAR

Cod. produttore

254120-BAR

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

37.68...39.21 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 25,4 mm. Ø postrestringimento= 12,7 mm. Spessore postrestringimento= 0,90 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore nero.