pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT241202-BAR RGPO-B 2.4-1.2-2 ROSSO GUAINA(BARRE MT 1 - 241202-BAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT241202-BAR RGPO-B 2.4-1.2-2 ROSSO GUAINA(BARRE MT 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm

  • Colore - Rosso

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032853656495

Codice prodotto

RYT241202-BAR

Cod. produttore

241202-BAR

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

2.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

1.2 mm

Colore:

Rosso

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. ? prerestringimento= 2,4 mm. ? postrestringimento= 1,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore rosso.