pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT241200-BAR RGPO-B 2.4/1.2-0 NERO GUAINA (BARRE MT 1 - 241200-BAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT241200-BAR RGPO-B 2.4/1.2-0 NERO GUAINA (BARRE MT 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853656471

Codice prodotto

RYT241200-BAR

Cod. produttore

241200-BAR

Produttore

RYT

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

2.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1.2 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Sezione nominale:

2.62...2.73 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Lunghezza:

1.2 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

Stampabile:

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 2,4 mm. Ø postrestringimento= 1,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore nero.