pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT237137-000 MTR-75/22-1000/172 GUAINA TERMO MEDIO SP - 237137-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT237137-000 MTR-75/22-1000/172 GUAINA TERMO MEDIO SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 75 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 22 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853659618

Codice prodotto

RYT237137-000

Cod. produttore

237137-000

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

75 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

22 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

139.64...145.28 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 75 mm. Ø postrestringimento= 22 mm. Spessore postrestringimento= 0,6 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .