pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT199550-BAR RDCT-B 19/9 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M - 199550-BAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT199550-BAR RDCT-B 19/9 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8032853657690

Codice prodotto

RYT199550-BAR

Cod. produttore

199550-BAR

Produttore

RYT

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

9 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Sezione nominale:

22.19...23.09 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.74 mm

Lunghezza:

1.2 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Verde-giallo

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,74 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore gialloverde.