RAYTECH SRL - RYT199509-BAR RGPO-B-19/9.5-9 BIANCO (BARRE MT 1,2) - 199509-BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 19 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Colore - Bianco
Tipologia - A parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
8032853659038
Codice prodotto
RYT199509-BAR
Cod. produttore
199509-BAR
Produttore
RYT
Diametro interno prima della retrazione:
19 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.75 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
sì