pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT199501-BAR RGPO-B 19/9.5-X TRASP GUAINA(BARRE MT 1, - 199501-BAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT199501-BAR RGPO-B 19/9.5-X TRASP GUAINA(BARRE MT 1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Colore - Neutro

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8032853656600

Codice prodotto

RYT199501-BAR

Cod. produttore

199501-BAR

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Colore:

Neutro

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.75 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

23.67...24.63 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore trasparente.