pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT126040-BAR RDCT-B 12/6 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M - 126040-BAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT126040-BAR RDCT-B 12/6 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 12 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8032853657683

Codice prodotto

RYT126040-BAR

Cod. produttore

126040-BAR

Produttore

RYT

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

12 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.64 mm

Lunghezza:

1.2 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Verde-giallo

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. ? prerestringimento= 12,0 mm. ? postrestringimento= 6,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,64 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore gialloverde.