pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT105004-BAR RDCT-B 10/5 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M - 105004-BAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT105004-BAR RDCT-B 10/5 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 10 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 5 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8032853657676

Codice prodotto

RYT105004-BAR

Cod. produttore

105004-BAR

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

10 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

5 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.64 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. ? prerestringimento= 10,0 mm. ? postrestringimento= 5,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,64 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore gialloverde.