pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100500-000 RAYCAST L50 GIUNTO DIRITTO - 100500-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100500-000 RAYCAST L50 GIUNTO DIRITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Resina di colata

  • Sezione nominale del conduttore - 16...50 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853652510

Codice prodotto

RYT100500-000

Cod. produttore

100500-000

Produttore

RYT

Tipologia:

Resina di colata

Sezione nominale del conduttore:

16...50 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Senza alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 266x72. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x16-50