pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100240-055 RAYCAST L240-S GIUNTO DIRITTO CAVO SCHER - 100240-055

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100240-055 RAYCAST L240-S GIUNTO DIRITTO CAVO SCHER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Resina di colata

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 120...185 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001292266

Codice prodotto

RYT100240-055

Cod. produttore

100240-055

Produttore

RYT

Tipologia:

Resina di colata

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

120...185 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di protezione:

sì

Senza alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

sì

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi schermati 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x120-185