RAYTECH SRL - RYT100095-000 RAYCAST L95 GIUNTO DIRIT CAVO UN. NON SC - 100095-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Resina di colata
Sezione nominale del conduttore - 25...95 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 4
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032853651186
Codice prodotto
RYT100095-000
Cod. produttore
100095-000
Produttore
RYT
Tipologia:
Resina di colata
Sezione nominale del conduttore:
25...95 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Senza alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Omologazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altro
Un prodotto RAYTECH SRL
Scopri la serie RAYTECH SRL


