pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100001-000 RAYCAST L10 GIUNTO DIR. CAVO MULT NON SC - 100001-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100001-000 RAYCAST L10 GIUNTO DIR. CAVO MULT NON SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Tipologia - Resina di colata

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no

  • Numero di conduttori - 4

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...10 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Giunti su cavo energia

EAN

8032853650813

Codice prodotto

RYT100001-000

Cod. produttore

100001-000

Produttore

RYT

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Tipologia:

Resina di colata

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Numero di conduttori:

4

Sezione nominale del conduttore:

1.5...10 mm²

Omologazione per il settore minerario:

no

Con schermatura concentrica:

no

Adatto per:

Altro

Senza alogeni:

no

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 180x50. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x1,5-10