pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT064641-000 MTR-35/12-1000-172 GUAINA TERMO MEDIO SP - 064641-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT064641-000 MTR-35/12-1000-172 GUAINA TERMO MEDIO SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 35 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658680

Codice prodotto

RYT064641-000

Cod. produttore

064641-000

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

35 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

43.59...45.351 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 35 mm. Ø postrestringimento= 12 mm. Spessore postrestringimento= 0,4 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .