pagina iniziale

Primo - PRZP850 Diamantbohrkrone 82 mm - P850

copiacopia
Primo - PRZP850 Diamantbohrkrone 82 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 80 mm

  • Con foro di centraggio - no

  • Sistema di supporto grande - M16

  • Profondità di lavoro - 75 mm

  • Rivestimento - Diamant

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182064931

Codice prodotto

PRZP850

Cod. produttore

P850

Produttore

PRZ

Dimensione nominale:

80 mm

Con foro di centraggio:

no

Sistema di supporto grande:

M16

Profondità di lavoro:

75 mm

Rivestimento:

Diamant

Adatto per funzionamento umido:

no

Adatto per applicazione con impatto:

no