PR.EL. SRL - PRE90011 BATTERIA 90AH ERMETICA - 90011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Lunghezza - 175 mm
Larghezza - 352 mm
Altezza inclusi i poli - 190 mm
Peso - 23.3 kg
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8013768049886
Codice prodotto
PRE90011
Cod. produttore
90011
Produttore
PRE
Tensione nominale:
12 V
Lunghezza:
175 mm
Larghezza:
352 mm
Altezza inclusi i poli:
190 mm
Peso:
23.3 kg
Batterie ermetiche per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Batterie ermeticamente sigillate • Zero manutenzione • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Doppio coperchio termosaldato con integrata pastiglia “Flame Arrest” • Poli anticorrosione• Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.


