PM FLEX SRL - PMPMOPI25X MOLLA PIEGATUBO MODIFICATA D25 - MOPI25X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 25...25 mm
Testa a rotazione libera - no
Esecuzione della testa - Chiuso
Materiale - Acciaio
Forma della testa - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8027788341776
Codice prodotto
PMPMOPI25X
Cod. produttore
MOPI25X
Produttore
HBO
Per diametro cavo:
25...25 mm
Testa a rotazione libera:
no
Esecuzione della testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio
Forma della testa:
Altro
Molla piegatubi in acciaio speciale brunito con filo quadrato da 25 mm, progettata per piegare a freddo tubi rigidi Halogen Free delle serie IRLHF fino a 90° senza deformarne il diametro interno. Perfetta per ottenere curvature precise e costanti, assicura installazioni elettriche a vista ordinate e professionali, garantendo resistenza, durata e performance affidabili nel tempo.
Un prodotto PM FLEX SRL
Scopri la serie PM FLEX SRL