PHOENIX CONTACT - PHC1014046 PATG HF 1/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTT - 1014046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Fissaggio autoadesivo - no
Altezza - 5.7 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4046356779333
Codice prodotto
PHC1014046
Cod. produttore
1014046
Produttore
PHC
Larghezza:
15 mm
Fissaggio autoadesivo:
no
Altezza:
5.7 mm
Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, diametro cavi: 1,3 ... 2,8 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


