PHOENIX CONTACT - PHC0828988 CARRIER-EMLP 22 (27X27) PORTACARTELLINI - 0828988

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 29.5 mm
Altezza - 60 mm
Fissaggio autoadesivo - no
Confezione
50 PZ
EAN
4046356538107
Codice prodotto
PHC0828988
Cod. produttore
0828988
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
29.5 mm
Altezza:
60 mm
Fissaggio autoadesivo:
no
Utilizzabile per tutti i pulsanti e gli interruttori con diametro 22 mm. Nei CARRIER‑EMLP le ampie superfici di siglatura possono essere siglate con le etichette a trasferimento termico EML .... Per la protezione aggiuntiva delle superfici delle etichette è possibile utilizzare pellicole di protezione adesive trasparenti EMLPR ....


