PHOENIX CONTACT - PHC0828046 PATG 0/23 PORTACARTELLINI CONDUTTORI - 0828046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 5 mm
Altezza - 23 mm
Fissaggio autoadesivo - no
Confezione
1000 PZ
EAN
4046356467018
Codice prodotto
PHC0828046
Cod. produttore
0828046
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
5 mm
Altezza:
23 mm
Fissaggio autoadesivo:
no
La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UC‑WMT..., US‑WMT..., UCT-WMT ... e EMT....


