PHOENIX CONTACT - PHC0827450 CARRIER-EMP (17X15) PORTACARTELLINI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 20 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 17 mm
Confezione
80 PZ
EAN
4046356440752
Codice prodotto
PHC0827450
Cod. produttore
0827450
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
20 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
17 mm
Il campo d'impiego è l'identificazione chiara di apparecchiature e quadri elettrici. Il montaggio avviene con viti o rivetti.