pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTV75-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTTV75-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTTV75-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983747290

Codice prodotto

PANHSTTV75-C

Cod. produttore

HSTTV75-C

Produttore

PAN

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Lunghezza:

30.5 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink Thin VW-1, .75"(19.0mm) Dia, Black