PANDUIT - PANHSTTV50-T GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTTV50-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
0074983906789
Codice prodotto
PANHSTTV50-T
Cod. produttore
HSTTV50-T
Produttore
PAN
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6.4 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
61.1 m
Senza alogeni:
no
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


