pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTV19-M GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTTV19-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTTV19-M GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983906758

Codice prodotto

PANHSTTV19-M

Cod. produttore

HSTTV19-M

Produttore

PAN

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

304.8 m

Senza alogeni:

no

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Heat Shrink Thin VW-1, .19"(4.8mm) Dia, Black