pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTV19-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTTV19-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTTV19-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983747252

Codice prodotto

PANHSTTV19-C

Cod. produttore

HSTTV19-C

Produttore

PAN

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Lunghezza:

30.5 m

Colore:

Nero

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink Thin VW-1, .19"(4.8mm) Dia, Black