PANDUIT - PANHSTTA50-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL - HSTTA50-48-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Retrazione a freddo
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 4.1 mm
Confezione
5 PZ
EAN
0074983369935
Codice prodotto
PANHSTTA50-48-5
Cod. produttore
HSTTA50-48-5
Produttore
PAN
Tipo:
Retrazione a freddo
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
4.1 mm
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.8 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no