pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTA25-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL - HSTTA25-48-Q

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTTA25-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Retrazione a freddo

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983369911

Codice prodotto

PANHSTTA25-48-Q

Cod. produttore

HSTTA25-48-Q

Produttore

PAN

Tipo:

Retrazione a freddo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

2 mm

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink Thin, Adhesive, .25"(6.4mm) Dia, Black