pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTA19-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL - HSTTA19-48-Q

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTTA19-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Tipo - Retrazione a freddo

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983369904

Codice prodotto

PANHSTTA19-48-Q

Cod. produttore

HSTTA19-48-Q

Produttore

PAN

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Tipo:

Retrazione a freddo

Diametro interno dopo la retrazione:

1.6 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Senza alogeni:

no

Materiale:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Heat Shrink Thin, Adhesive, .19"(4.8mm) Dia, Black